Jauge de force manuelle MAP 80K1, Plage de mesure 80 kg, Lecture 100 g

Réf.: MAP 80K1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article MAP 80K1
EAN / GTIN 4045761111103
Réf. fabricant MAP 80K1

Description

Description:

  • Convient particulièrement pour l‘utilisation en centre de rééducation pour déterminer la force de fermeture de la main
  • Quatre modes de mesure, aidant par ex. le personnel médical dans le cadre d’un programme de rééducation à contrôler la condition physique de la main du patient et à faire travailler cette dernière de manière contrôlée:

Caractéristique(s):

  • Ècran Graphique LCD, hauteur de chiffres 12 mm
  • Prête à l'emploi: Piles incluses, CR2450, autonomie jusqu’à 53 h
  • Poids net env. 0,35 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires