simmill MX tête de coupe, acier, tête de coupe, logement pour mandrin de fraise, cr.de coupe =63 mm, D=22 mm, dents=

Réf.: M80.0063.05.07.IC R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article M80.0063.05.07.IC R
EAN / GTIN 4069769197587
Réf. fabricant AW0Y
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Tête de coupe SIMTEK simmill MX
Acier, tête de lame, logement de mandrin de fraise
cr. de coupe =63 mm, D=22 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • ØD3 = 22,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Vis = ATKP
  • Tournevis = T20R
  • ZEFP = 5
  • ØDS = 63,0 mm
  • Avec arrosage = Oui / Yes
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
Connectez-vous