Simmill MX cap tăietor, oțel, cap tăietor, suport arbore tăietor, coroană de tăiere =63 mm, D=22 mm, dinți=

Cod articol: M80.0063.05.07.IC R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol M80.0063.05.07.IC R
EAN / GTIN 4069769197587
Număr producător AW0Y
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Cap de freză SIMTEK simmill MX
Oțel, cap freză, suport arbore freză
Adâncime de tăiere = 63 mm, D = 22 mm, dinți =

Parametrii tehnici:

  • ØD3 = 22,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R
  • ZEFP = 5
  • ØDS = 63,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Da / Da

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă