Scie cloche Carbide Multi-Material 79 mm

Réf.: LXAH432
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article LXAH432
EAN / GTIN 885911654234
Réf. fabricant LXAH432

Description

Description:

  • Scie cloche multi-matériaux pour une découpe rapide et sans compromis du bois, du bois clouté, du béton cellulaire, du fibrociment ou des briques
  • Jusqu'à 6 fois plus rapide par rapport à une scie cloche bi-matière LENOX*
  • Les grandes dents en carbure et le design agressif des dents offrent une découpe rapide, coupe puissante
  • Coupe sans effort du bois transpercé par les clous
  • Coupe avec carbure haute performance - pour une grande durabilité et pour protéger les dents lors de la coupe de bois transpercé par les clous ou de matériaux abrasifs
  • Design polyvalent
  • Profondeur de travail 62 mm
  • Coupe également les matériaux plus épais en une seule étape
  • Enlèvement rapide et sans effort de la carotte
  • Application : Les dents en carbure sont optimisées pour la coupe d'une grande variété de matériaux - dont le bois clouté, le béton cellulaire, le fibrociment et la brique
  • *en comparaison directe avec une scie cloche bi-métal LENOX dans du bois imprégné sous pression de 5 cm d'épaisseur

Livraison:

  • 1 scie cloche Lenox Carbide Multi-Matériaux 79 mm