{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Température, lavage normal | 60 °C | |
| Série | Standard | |
| Référence fabricant | Standard Damenkittel | |
| Emballage | En vrac | |
| Tailles internationales | XL | |
| Position | avant; Gauche; droite | |
| Couleur | blanc | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 210 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage normal | |
| Séchage | sèche-linge général; séchage à l’air libre normal | |
| Repassage | type modérément chaud (<150°) | |
| Blanchissage | ne pas blanchir | |
| Nettoyage chimique | ne pas nettoyer à sec | |
| Type de produit | blouse de protection | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Sexe | Dame | |
| Avec poches | poche de poitrine; poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Finition textile | non | |
| Catégorie de protection | sans |
| Référence article | LW63WHRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108179114 | |
| Réf. fabricant | LW63WHRXL | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |