Micromètre numérique à pointe IP65, 0-25 mm, Digimatic, pointe 15 °

Réf.: L40010 11094
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Métrologie digital
Alimentation électrique Batteriebetrieben

Identification et classification

Référence article L40010 11094
EAN / GTIN 4946368689005
Réf. fabricant 342-251-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre à pointe Digimatic, équipé de surfaces de mesure pointues sur l'enclume et la broche, vous offre les avantages suivants: enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier