Presse VarioKorpus REVO KREV 1000/95

Réf.: KREV100-2K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série REVO
Référence fabricant Vario-Korpuszwinge REVO KREV
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints Korpus
Porte-à-faux max. 95 mm
Force de serrage max. 8 000 N
Ecartement max. 1 000 mm
Ecartement min. 260 mm
Ecartement max. 1 130 mm
Matériau bras de serrage plastique
Epaisseur rail coulissant 9 mm
Largeur rail 29 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois; matériaux fragiles
Avec plaque de pression oui
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article KREV100-2K
EAN / GTIN 4008158040202
Réf. fabricant KREV100-2K
Article hors catalogue L80030 356
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 8000 N
  • Très grandes surfaces de serrage parallèles avec 3 capuchons de pression amovibles
  • Boîtier en plastique renforcé de métal et bras coulissant optimisé avec double protection du coulisseau pour plus de puissance et de sécurité : La force de serrage réglée est maintenue et le bras coulissant ne peut pas glisser involontairement à l'état non serré
  • Peut être converti sans outils pour les tâches d'écartement
  • Poignée en plastique symétrique à 2 composants de haute qualité avec douille hexagonale pour l'application confortable de la force de serrage (couple max. 17 Nm)
  • KREV avec section supérieure réglable et fixable en continu pour un positionnement optimal sur la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 95 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé avec des pièces en tôle insérées pour le renforcement
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 29x9 mm
  • Envergure : 1000 mm
  • Deuxième épandage : 260-1130 mm

Avantage(s):

Précis et doux
  • Les pièces à usiner avec des surfaces sensibles peuvent être serrées et étalées exactement parallèlement les unes aux autres – également derrière et sur le côté du rail. Les coins et les arêtes étagées ainsi que les surfaces pointues et rondes peuvent être parfaitement ajustés :
  • Surfaces de serrage extrêmement grandes, qui sont montées perpendiculairement au rail
  • Avec trois capuchons de protection amovibles résistants à la colle et aux solvants de peinture et de graisse
  • Supports de pièce qui empêchent la pièce d'entrer en contact avec le rail
Puissant et sûr
  • Ils sont emballés en toute sécurité avec une force de serrage pouvant atteindre 8 000 N :
  • À travers le boîtier en plastique renforcé de métal
  • Grâce au support coulissant optimisé avec double protection antidérapante: Il maintient le serre-joint de manière fiable à la force de serrage définie et empêche la barre coulissante de glisser involontairement lorsqu'elle n'est pas tendue
Polyvalent et réfléchi
  • Les forces offrent un nombre énorme d'applications possibles:
  • Grâce à accessoires sophistiqué tel qu'un adaptateur pivotant, un jeu de presse de cadre, une rallonge de ferrule et une pince de table
  • La poignée ergonomique en plastique à 2 composants avec six pans creux permet d'appliquer la force de serrage confortablement (max. Couple 17 Nm)
  • Grâce à la tête réglable en continu de la version KREV Vario, le serre-joint peut être placé au centre de la pièce pour une répartition optimale du poids

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrer et écarter de grandes surfaces

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)