COFFRET DYNAMO 1500NM 3/4'

Réf.: K.203B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/4
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 1 500 Nm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article K.203B
EAN / GTIN 3148515067143
Réf. fabricant K.203B
Article hors catalogue L60130 2743
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Les forces du produit: Précision: ± 4 % de la valeur affichée
  • Deux échelles de lecture: Nm et lbf-ft
  • Cadran gradué de grand diamètre
  • Signal lumineux lorsque le couple de serrage est atteint
  • Raccord cylindrique, diamètre 30 mm
  • Numéroté, livré avec certificat d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Caisse: BT.102
  • Puissance [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Puissance [N.m]: 300 - 1500
  • Carré: K.200 E
  • Carré [″]: 3/4
  • Clé: K.202DB
  • Cliquetage: K.151A
  • Tige: K.202MA
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 8,000

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier