COFRE DYNAMO 1500NM 3/4

Número de artículo: K.203B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/4
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
Par máximo 1.500 Nm
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo K.203B
EAN / GTIN 3148515067143
Número del fabricante K.203B
Número L L60130 2743
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Precisión: ± 4% del valor indicado
  • Dos escalas de lectura: Nm y lbf-ft
  • Reloj comparador de gran diámetro
  • Señal luminosa al alcanzar el par de apriete
  • Conexión cilíndrica, diámetro 30 mm
  • Numerado, suministrado con certificado de calibración

Característica:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Caja: BT.102
  • Potencia [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Potencia [N.m]: 300 - 1500
  • Cuadrado: K.200 E
  • Escuadra [″]: 3/4
  • Llave: K.202DB
  • Rachas: K.151A
  • Eje: K.202MA
  • Inserto: PL.549
  • [kg]: 8,000