Stylet M3 bille en nitrure de silicium ø3,0mm, 01-M3-SiNi3-L50-ML43-SCER2-BS3

Réf.: K651575
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651575
Réf. fabricant K651575
Article hors catalogue L40700 601
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-SiNi3-L50-ML43-SCER2-BS3
  • Longueur effective: 43
  • Filetage: M3
  • Code article ITP: TK M3 S30 04 051
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 3
  • Matériau de la bille: Nitrure de silicium
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Céramique
  • Qmark Référence: TM3-3051.5-C-SN
  • Renishaw Article n°.: A-5004-1989