Patte de serrage petite

Réf.: K551035
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551035
EAN / GTIN 4250516610125
Réf. fabricant K551035
Article hors catalogue L40700 480
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Patte de serrage eco-fix, L = 40 mm, Pour créer des positions de montage entre les positions modulaires des plaques de base. , Fabriqué en aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Largeur 1: 15
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 12
  • Longueur 1: 40
  • Quantité: 1
  • Largeur de rainure: 6,6
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction