Installation de pivotement avec, goupille cylindrique

Réf.: K550847
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K550847
Réf. fabricant K550847
Article hors catalogue L40700 1036
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: M550847
  • Type d’application: Vision
  • Extérieur-∅ b: 3
  • Description: Système pivotant avec goupille cylindrique, série opti-fix. , Comme dispositif de positionnement direct des pièces. ,
    • Embout ∅ 6 mm
    • Installation ∅ 3 mm
    • Alésage ∅ a: 6
    • Taille / dimension: 0,012 X 0,012 X 0,016 M
    • Longueur 2: 4,5
    • Quantité: 1
    • gamme: opti-fix
    • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée