Logement de cône mini 12mm

Réf.: K550261
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
Référence article K550261
EAN / GTIN 4250516611184
Réf. fabricant K550261
Article hors catalogue L40700 278
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un grand choix d'éléments de positionnement et de butée est disponible pour relier la pièce à usiner et le dispositif de serrage.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 11,8
  • Extérieur-∅ b: 6
  • Description: Logement conique, tige ∅ 12 mm, pour la fixation de la pièce à usiner, par ex. dans des alésages ou des centrages.
  • Taille / dimension: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 11,5
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de positionnement et de butée