Toggle clamp M8, fixations CMM, série eco-fix-plus

Réf.: K550009-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K550009-10
Réf. fabricant K550009-10
Article hors catalogue L40700 732
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K550009
  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: Tendeur à genouillère M8 avec vis de pression , Pour un serrage simple et rapide des pièces. , Élément de fixation K550522-10 requis.
  • Filetage 1: M8
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de serrage