CLIQUET 3/4' CHANTIER REPRISE 9

Réf.: K.149
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.149
EAN / GTIN 3148517403321
Réf. fabricant K.149
Article hors catalogue L60130 2126

Description

Description:

  • Points forts du produit: Convient pour les travaux en extérieur
  • Mécanisme insensible à la saleté
  • Inverseur encastré
  • Angle de rotation 9°
  • Mécanisme à 40 dents
  • Poignée amovible
  • Verrouillage de sécurité par goupille de sécurité
  • Chromé mat

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 65,5
  • d1 [mm]: 25
  • d2 [mm]: 32
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 510
  • L1 [mm]: 475
  • [kg]: 2,85