• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

JLS3 Double plateau métallique 40x1455 mm

Réf.: JLS3-PM2BS

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article JLS3-PM2BS
EAN / GTIN 3662424109607
Réf. fabricant JLS3-PM2BS
Article hors catalogue L60130 106259
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Plaque métallique recouverte d'un tapis en caoutchouc
  • Idéal pour un meuble informatique: la plaque est perforée pour placer les câbles
  • Si vous combinez le meuble bas JLS2-MBSPC avec le meuble haut JLS2-MHSPC, les câbles peuvent être discrètement cachés
  • Surface en caoutchouc
  • Montage simple et rapide

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L1453xH750xP40mm
  • Poids: 20kg
  • Charge admissible: 100kg