DOUILLE 3/8'LONGUE 6PANS 8 MM

Réf.: J.8HLA
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.8HLA
EAN / GTIN 3148510273723
Réf. fabricant J.8HLA
Article hors catalogue L60130 6263

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 46