DOUILLE 3/8' 6 PANS DE 23 MM

Réf.: J.23H
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.23H
EAN / GTIN 3148510275505
Réf. fabricant J.23H
Article hors catalogue L60130 5536

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 26,0
  • d1 [mm]: 31,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 90