Clé dynamométrique 3/8″ 10-50Nm

Réf.: J.209-50PB
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.209-50PB
EAN / GTIN 3662424106057
Réf. fabricant J.209-50PB
Article hors catalogue L60130 10726

Description

Description:

  • Lecture directe du couple par lecture claire de l'échelle - protégé par une lentille
  • Choix des unités de mesure: Nm
  • ft. lbs
  • Réglage rapide du couple grâce au nouveau mécanisme sur la poignée
  • Précision: ± 4 %
  • Clé dynamométrique à deux sens de rotation, utilisable pour le desserrage en inversant les inserts
  • Désactivation perceptible et audible lorsque le couple est atteint
  • Réserrage automatique
  • Longue durée de vie grâce au design anti-roulis
  • Protégé contre la poussière et les projections d'eau selon IP54
  • Pas de risque de FOD: Pas de pièces détachées desserrées
  • Design ergonomique avec poignée bi-matière
  • Livré avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789-1

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,78