DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 20 MM

Réf.: J.20
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.20
EAN / GTIN 3148510272405
Réf. fabricant J.20
Article hors catalogue L60130 8267

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 22,2
  • d1 [mm]: 27,2
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 70