DOUILLE 3/8' ARTICULEE 12P 1/2

Réf.: J.1/2F
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.1/2F
EAN / GTIN 3148510279060
Réf. fabricant J.1/2F
Article hors catalogue L60130 11404

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • Solution compacte qui rend un joint de cardan superflu
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 18,3
  • B [mm]: 50,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 11,3
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 36