Balance à grue HFA 5T-3, Portée 5000 kg, Lecture 2000 g

Réf.: HFA 5T-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article HFA 5T-3
EAN / GTIN 4045761144569
Réf. fabricant HFA 5T-3
Article hors catalogue L40250 1628

Description

Description:

  • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
  • Grâce à son usinage de haute qualité, son faible poids et ses dimensions compactes, cette balance à grue (dynamomètre de traction) est un appareil de mesure indispensable dans le secteur industriel, sur les chantiers, dans les centres de transport, les installations portuaires etc
  • Grâce à sa forme compacte, elle convient également bien au montage peu encombrant dans des installations etc
  • Convient idéalement pour une détermination rapide du poids lors du chargement et du déchargement
  • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
  • Fonction Hold: pour une lecture facile de la valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être „gelé“ de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
  • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm
  • Matériau et conception du boîtier/support de charge: Acier/Acier
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
  • Fonctionnement avec piles possible, 3×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 40 h
  • Précision: 0,2% du [Max]
  • Fréquence de mesure 60 Hz
  • Autres unités de mesure: kg, lb, N
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires