Testeur de dureté Shore HD0 100-1, Force de contrôle de mesure de la dureté 50 N, Lisibilité 0,1

Réf.: HD0 100-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article HD0 100-1
EAN / GTIN 4045761139572
Réf. fabricant HD0 100-1
Article hors catalogue L40250 2239

Description

Description:

  • Pour la détermination de la dureté des matières plastiques par mesure par pénétration
  • Caoutchouc, élastomères, néoprène, silicone, vinyle, plastique mous art, feutre, cuir et matériaux similaires
  • Shore 0 mousses, éponges
  • Plastique, résine, resopal, époxy, plexiglass etc
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Particulièrement recommandé pour les mesures comparatives internes. Les étalonnages normés, par ex. selon DIN 7619-1, ne sont pas possibles en raison de tolérances très étroites
  • Peut être installé sur les bancs d‘essais SAUTER TI-ACL
  • Grand écran rétroéclairé
  • Au choix: fonction AUTO-OFF ou fonctionnement continu, affichage de l‘état de charge des piles

Caractéristique(s):

  • Tolérance: 1% du [Max]
  • Dimensions balance max. L×P×H 162×65×38 mm
  • Poids net 0,20 kg
  • Transmission par RS-232 au PC, par exemple vers Microsoft Excel®
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AAA
  • Épaisseur de matériau de l’échantillon min. 4 mm