Presse à vis tout acier GZ-2K 100/60

Réf.: GZ10-2K
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article GZ10-2K
EAN / GTIN 4008158033785
Réf. fabricant GZ10-2K
Article hors catalogue L80070 60

Description

Description:

  • 20 % de force de serrage supplémentaire par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé
  • Sécurité maximale avec transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant
  • Force de serrage jusqu'à 6 000 N
  • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
  • Poignée en plastique de haute qualité à 2 composants
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - sans outil (à partir de 80 mm de largeur)