Bottes d’hiver de sécurité S3 GRÖNLAND BAU NB 43

Réf.: GRÖNLAND BAU NB 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 43
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article GRÖNLAND BAU NB 43
EAN / GTIN 4044348227824
Réf. fabricant GRÖNLAND BAU NB 43
Article hors catalogue L00780 4458

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Cuir lisse souple et facile d’entretien
  • Semelle extérieure flexible à basse température jusqu’à env. -25 °C
  • Patte fermée
  • Fermeture éclair latérale
  • Boucles de serrage- Laçage central
  • Embout de protection en acier
  • Semelle intercalaire en acier anti-perforation- Doublure en peau lainée
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine ESD