Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 90° 10 mm

Réf.: GG8154 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 7 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,07 mm
Avance fzdans l’acrylique PMMA 0,07 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Contenu 5
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG8154 10
EAN / GTIN 4067263090977

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Comme 208154.
Fraise à ébavurer avec goujures polies et arêtes vives, spécialement conçue pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.
Tolérance: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angle de pointe = +/- 5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier