Pack promotionnel 5 pièces, rouleau en tissu abrasif (A) robuste, haute flexibilité

Réf.: GG5593 40
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (1,18 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire
5 pc.
Longueur abrasif
50 000 mm
Degré de finesse
type grossier
Liant
résine et résine synthétique
Unité contenance
pièce
Type de produit
Rouleaux abrasifs
abrasif
corindon normal (A)
Granulométrie (mesh)
40 mesh
Pour matériau
bois
Groupe de matières
Métal

Identification et classification

Référence article GG5593 40
EAN / GTIN 4069515100878
Réf. fabricant GG5593 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.
Rouleau de rechange de 115 mm de large pour toutes les ponceuses vibrantes courantes. Le prélèvement pratique au centre du rouleau garantit la propreté du lieu de travail et une utilisation sans dommages du rouleau abrasif jusqu'à la fin.
Correspond au code art. 556985.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services