Disques à lamelles long life ZA plat, ⌀ 125 mm, Grain: 60

Réf.: GG5289 60
Nouveau produit
Fixer le prix 100 unités (1,54 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 100 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 100 pc.
Forme forme plate
Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Plateau en fibres de verre
Série long life
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage; surfaçage; meulage des arêtes
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article GG5289 60
EAN / GTIN 4069515102841
Réf. fabricant GG5289 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) de qualité supérieure pour une capacité d’abrasion élevée et plateau en fibre de verre pour une pression d’appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l’acier et l’INOX.
  • Résultats optimaux sur les meuleuses d’angle toutes catégories de puissance.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.
Correspond au code art. 565289.

Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.