{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type | forme plate | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Support | Plateau en fibres de verre | |
| Type de produit | Disques à lamelles | |
| Abrasif | zirconium (ZA) | |
| Granulométrie (mesh) | 40 mesh | |
| Pour matériau | acier inoxydable; acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | ponçage; surfaçage; meulage des arêtes | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | GG5288 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515102889 | |
| Réf. fabricant | GG5288 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |