Mètre-ruban HOLEX Pro, boîtier antidérapant robuste, boîtier caoutchouté, Longueur de ruban: 3m

Réf.: GG4613 3
Nouveau produit
Fixer le prix 10 unités (11,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 34,00 € /pcs.
  • 50,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de ruban (m) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure max. 3 m
Largeur du ruban 16 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 57 mm
Largeur boîtier/cadre 27 mm
Hauteur boîtier/cadre 56 mm
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 57 mm
Largeur totale 27 mm
Hauteur totale 56 mm
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4613 3
EAN / GTIN 4069515103374
Réf. fabricant GG4613 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban blanc, imprimé noir/rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.
  • Avec boîtier caoutchouté.
  • Ruban imprimé des deux côtés.

Livraison:

10 mètres-rubans 462320, dans la version choisie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés