• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 11T302

Réf.: GG3522 11T302
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 11 mm
Epaisseur plaquette 3,18 mm
Longueur de plaquette 11 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 11 mm
Diamètre de plaquette 11 mm
Rayon d’angle 0,2 mm
Angle de pointe 55 degré
Code ISO DCMT 11T302
Exécution brise-copeaux VM
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Groupe d’applications d’outillage M
Revêtement avec revêtement
Nuance HB7140-1
Epaisseur de plaquette 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette DCMT 11T302
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 DCMT 11T302
Désignation de la plaquette DCMT 11T302
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG3522 11T302
EAN / GTIN 4069515074049
Réf. fabricant GG3522 11T302
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.