{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Nuance | HB7020 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Pour matériau | Laiton; Titan; Universel; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Exécution brise-copeaux | GC | |
| Revêtement | PVD | |
| Nombre de pièces | 50 pc. | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 1,8 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 1,8 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 60 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 220 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, min. | 60 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, max. | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,5 mm/tr | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Sommaire | 50 pc. | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG3325 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515096874 | |
| Réf. fabricant | GG3325 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |