• A surcharge was added to this item price.

Plaquette VCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 110304

Réf.: GG2872 110304
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (9,09 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base rhombique
Lame large 6,35 mm
Épaisseur de la plaque de coupe 3,18 mm
Longueur de la plaquette de coupe 11 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 11 mm
Diamètre de la plaquette de coupe 6,35 mm
rayon d’angle 0,4 mm
angle de pointe 35 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Code ISO VCMT 110304
Exécution brise-copeaux SM
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage SM
Revêtement avec revêtement
Epaisseur de plaquette 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette VCMT 110304
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 VCMT 110304
Désignation de la plaquette VCMT 110304
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2872 110304
EAN / GTIN 4069515077767
Réf. fabricant GG2872 110304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.