• A surcharge was added to this item price.

Plaquette pour usinage de gorges, semi-finition 50 pièces, HB7020, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: GG2745 4
Fixer le prix 50 Unité (13,66 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Exécution de la plaquette neutre
Largeur de gorge w 4 mm
Profondeur de gorge min. tmin 0,9 mm
Profondeur de gorge max. tmax 2,2 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P; M
Nuance HB7020
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 2 pc.
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2745 4
EAN / GTIN 4067263097655
Réf. fabricant GG2745 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.