{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Profondeur de gorge min. tmin | 0,8 mm | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 1,7 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | HB7020 | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Sommaire | 50 pc. |
| Référence article | GG2744 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263097617 | |
| Réf. fabricant | GG2744 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |