Plaquette de tronçonnage/rainurage 2/50

Réf.: GG2736 2/50
Fixer le prix 50 Unité (11,32 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Quantité 50
Application principale P
Application secondaire M
Rayon d'angle R 0,2 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Contenu 273701 2
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2736 2/50
EAN / GTIN 4067263097198

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brise-copeaux pour petits ⌀ et réduction de l’effort de coupe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript