• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage neutres, 50 pièces, HB9140

Réf.: GG2723 6
Fixer le prix 50 Unité (10,03 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution de la plaquette neutre
Largeur de gorge w 6 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Pour matériau acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage tronçonnage (ESA)
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2723 6
EAN / GTIN 4069515080620
Réf. fabricant GG2723 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.