Plaquette de tournage pour semi-finition TCGT 110204/30

Réf.: GG2680 110204/30
Fixer le prix 30 Unité (8,03 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU7310
Brise-copeaux AM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenu 260982 HU7310
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2680 110204/30
EAN / GTIN 4067263098331

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier