{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBT130 | |
Brise-copeaux | MM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Contenu | 252094 HBT130 | |
Code ISO plaquette | WNMG080404 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2594 080404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095033 |