Plaquette de tournage pour semi-finition WNMG, HB7020, Réf. / Quantité: 080408/30

Réf.: GG2564 080408/30
Fixer le prix 30 Unité (6,60 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 280 mm/min
Contenu 252070 HB7020
Code ISO plaquette WNMG080408
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2564 080408/30
EAN / GTIN 4067263093596
Réf. fabricant GG2564 080408/30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier