{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe | 19,05 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 9,525 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe | 9,525 mm | |
| rayon d’angle | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Code ISO | WNMG 080404 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 6 pc. | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 6 pc. | |
| Sommaire | 50 pc. |
| Référence article | GG2487 080404 | |
| EAN / GTIN | 4069515081597 | |
| Réf. fabricant | GG2487 080404 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |