{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Pour diamètre d’alésage d | 3,8 mm | |
| Longueur totale L | 67 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Série | Pro Steel | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 23 mm | |
| Configurable | non | |
| Pilote | sans pilote | |
| Graduation des arêtes de coupe | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils (SPR) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG1584 23 | |
| EAN / GTIN | 4067263134626 | |
| Réf. fabricant | GG1584 23 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |