Pack promotionnel Fraise à chanfreiner de précision 90° HOLEX Pro Steel avec pas différentiel

Réf.: GG1582 6
Fixer le prix 5 unités (8,32 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 335 C
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, max. Dc max. 6 mm
Angle, 1er étage 90 degrés
Pour diamètre d’alésage d 1,5 mm
Longueur totale L 45 mm
Diamètre de queue DS 5 mm
Nombre de lèvres Z 3
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Avance f 0,09 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h9
Dimensions de l’attachement 5
Lubrifiant oui
Série Pro Steel
Référence fabricant HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Configurable non
Pilote sans pilote
Graduation des arêtes de coupe différence extrême
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Lettre de forme numéro de norme C
Procédé d’usinage fraisage de profils (SPR)
Bague de couleur vert
Type de produit fraise à chanfreiner
Avance en acier < 500 N/mm2
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1582 6
EAN / GTIN 4067263133148
Réf. fabricant GG1582 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Comme 150182
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
  • Résultats d’usinage précis en utilisation manuelle et mécanique.
  • Fonctionnement sans vibrations grâce au pas différentiel extrême des arêtes pour des surfaces esthétiques.
  • Durées de vie d’outil optimales grâce au revêtement hautes performances TiAlN.
  • Grande sécurité de processus grâce à l’évacuation des copeaux optimisée.
  • Rapport qualité/prix intéressant.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages à 90° sans facettes.