Pack promotionnel Pile alcaline au manganèse

Réf.: GG1552 LR6
Fixer le prix 100 unités (0,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
893 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 100 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces
100 pc.
Référence fabricant
Vorteilspack 100 Stück Alkali-Mangan Batterien
Emballage
Carton
Nennspannung
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien
100 pc.
Type de produit
batterie
Batterieart
alcali-manganèse (AlMn)
Gewicht pro Batterie
25 g
Internationale Baugröße
AA (LR6)
wiederaufladbar
non
Sommaire
kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1552 LR6
EAN / GTIN 4067263137993
Réf. fabricant GG1552 LR6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les piles de marque alcalines au manganèse de haute qualité durent 2 à 3 fois plus longtemps et peuvent être stockées 2 fois plus longtemps que les piles au zinc et au carbone.
Les piles HOLEX assurent une alimentation durable et fiable.

Livraison:

100 piles alcalines au manganèse 081552, dans la version choisie.