{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 L | |
| Revêtement | AlTiN | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 12 mm | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Longueur totale L | 118 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Angle, 1er étage | 140 degrés | |
| Désignation du produit (type) | INOX | |
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Avance f | 0,14 mm/tr | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Inox | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Lettre de forme numéro de norme | L | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | foret | |
| Exécution (×D) | 6×D | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 53 mm | |
| Avance en | INOX < 900 N/mm2 |
| Référence article | GG1286 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263106623 | |
| Réf. fabricant | GG1286 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |