• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG1254 7
Fixer le prix 5 unités (58,71 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 L
Revêtement TiAlSiN
Diamètre des dents, min. Dc min. 7 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 91 mm
Longueur des goujures Lc 53 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Avance f 0,17 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37,6 mm
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Série Uni
Référence fabricant GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de corps D4 7 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,27 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 30 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 45 mm
Longueur fonctionnelle 57 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Lettre de forme numéro de norme L
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur orange
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 6×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 42,5 mm
Avance en acier < 1100 N/mm2

Identification et classification

Référence article GG1254 7
EAN / GTIN 4069515088831
Réf. fabricant GG1254 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.
Identique au code art.: 122700.
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1257.
Type HB disponible uniquement à partir de ≥ 3 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+1,5 × DC.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.