Pack promotionnel Forets courts à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1115 3,2
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (4,07 € / 1 Stück)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddel ja
Aantal gereedschappen 10 st.
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 3,2 mm
Schachtdiameter 3,2 mm
Schachtlengte 31 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter tolerantieklasse ISO
Tolerantieklasse ISO h8
Spaangroeflengte 18 mm
Aantal snijkanten 2
Spoedrichting rechts
Hoek, 1e trap 118 graden
Aanslijpingsvorm C
Productaanduiding (type) N
Materiaal HSS-E
Verspaningsgroep M (roestvrij staal); P (staal)
Coating TiAlN
Aansluiting scheidingspunt 1
Totale lengte 49 mm
Snijrichting rechtssnijdend
Norm DIN 1897
Bewerking boren in massief materiaal
Gekleurde ring groen
Producttype volboor
Inhoud set

Identification et classification

Référence article GG1115 3,2
EAN / GTIN 4069515044318
Réf. fabricant GG1115 3,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Description

Ausführung:

Präzise Bohrungen durch hohe Rundlaufgenauigkeit und spezielles Spannutenprofil.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.
Wie Nr. 113265.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.