Echelles de table FXN 3K-4N, Portée 3 kg, Lecture 0,5 g

Réf.: FXN 3K-4N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article FXN 3K-4N
EAN / GTIN 4045761183940
Réf. fabricant FXN 3K-4N
Article hors catalogue L40250 3113

Description

Description:

  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Idéale pour applications industrielles
  • Résistant à la poussière et aux éclaboussures IP68. Donc très robuste et durable. Idéal pour les conditions environnementales difficiles. Possibilité de submerger même le tartre dans l'eau
  • Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 236×195 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 240×280×120 mm
  • Prête à l'emploi: Piles incluses, 4×1.5 V Size D, Durée de service sans rétroéclairage 250 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires