Bottes de sécurité en caoutchouc Total S5 Jaune 41

Réf.: FW95YER41
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
Référence article FW95YER41
EAN / GTIN 5036108476589
Réf. fabricant FW95YER41
Article hors catalogue L01840 114952
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La chaussure Total Safety Wellington offre une protection S5 maximale.
  • Embout et semelle intermédiaire en acier
  • La construction en PVC/nitrile est imperméable et résistante à l’huile, aux carburants et aux acides.
  • Adapté à différents environnements

Caractéristique(s):

  • empreinte de pied
  • Protection renforcée de la cheville
  • Parfaitement étanche
  • Construction à 2 couches PVC/nitrile
  • Résistant aux produits chimiques
  • Embout protecteur en acier
  • Semelle intermédiaire en acier résistante à la perforation
  • Chaussures antistatiques
  • Assise absorbant l’énergie
  • 100 % imperméable pour garder les pieds au sec
  • Semelle résistante aux carburants et aux huiles
  • Certification CE