Bottes de sécurité Wellington S5 White 42 R

Réf.: FW95WHR42
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
Référence article FW95WHR42
EAN / GTIN 5036108251964
Réf. fabricant FW95WHR42
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier. Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.

Caractéristique(s):

  • Éperon coup de pied
  • Protection renforcée de la cheville
  • Entièrement étanche
  • Construction en PVC / Nitrile à double densité
  • Résistance chimique
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Matière(s):

Supérieure: PVC/Nitrile
Semelle extérieure: PVC/Nitrile